Beli kennedy ring slogging wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp759.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Standards Met: DIN 7444
    • Finish/Coating: Chrome Satin
  2. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp529.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • End Style: Closed
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Insulated: No
    • Material: Hardened Steel
    • Metric or Imperial: Metric
    • Number of Points: 12
    • Single or Double End: Single End
    • Standards Met: DIN 7444
    • Type: Ring Slogging Spanner
  3. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp379.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Handle Shape: Flat
    • Material: Hardened Steel
  4. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  5. Kennedy Striking Box End Wrench A/F (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp519.900

    Kennedy Striking Box End Wrench A/F (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Material: Hardened Steel
    • Size System: AF
  6. KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Slogging Wrench Ring Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci ring pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci Ring pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Slogging Wrench Ring
    • Material: Carbon Steel
  7. BAHCO Non-Sparking Ring & Slogging Wrench
    Mulai

    Rp1.299.900

    BAHCO Non-Sparking Ring & Slogging Wrench
    Deskripsi:
    -A tool that does not generate sparks, is non-magnetic, and has corrosion resistance.-Manufactured in accordance with DIN and ISO international standards.-DIN7444 compliant.-Certified by BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und-prufung), a German federal material testing laboratory.-Striked with a hammer to fasten large bolts.
    atribut:
    • Material: Aluminium Bronze
  8. Kennedy Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Mulai

    Rp609.900

    Kennedy Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Deskripsi:
    Forged and hardened steel. Flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. To DIN 133.
    atribut:
    • Type: Open-ended Slogging Spanner
    • Standards Met: DIN 133
    • Finish/Coating: Chrome Satin
  9. PROTO Striking Box End Wrench Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp1.299.900

  10. PROTO Striking Box End Wrench Super Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  11. Kennedy Striking Box End Wrench Spark Resistant R/End Al-Br (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp789.900

    Kennedy Striking Box End Wrench Spark Resistant R/End Al-Br (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Ring End Slogging Wrench With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.
    atribut:
    • Material: Aluminium Bronze
  12. ASH Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Mulai

    Rp749.900

    ASH Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    atribut:
    • Finish Material: Chrome vanadium steel:(DS0030 to DS0067), carbon steel(S53C):(DS0070 to DS0095), carbon steel(S45C):(from DS100), Surface Treatment: Cathodic Electrodeposition Coating
  13. Kennedy Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Mulai

    Rp379.900

    Kennedy Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul)
    Deskripsi:
    Forged and hardened steel. Flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. To DIN 133.
    atribut:
    • Handle Shape: Flat
    • Material: Hardened Steel
    • Special Features: Corrosion-resistant
  14. FACOM Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp1.699.900

    FACOM Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • Standards/Norms: DIN 7444
Daftar Harga kennedy ring slogging wrench Terbaru March 2026
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp759.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp529.900
Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp379.900
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp259.900
GP TOOLS Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp63.900
Kennedy Striking Box End Wrench A/F (Kunci Ring Pukul)Rp519.900
FATOOLS Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp329.900
KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp139.900
Wipro Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp119.900
Toptul Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp119.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)